Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conical Tubes 50 mL, steril, Beutel500St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030122178
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030122178
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCR-Gefäße
PCR-Reaktionsgefäße
PCR-Tube
PCR-Tubes
Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, sterile, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei, farblos, 500 Tubes (20 Beutel × 25 Tubes) - Hochwertiges Rohmaterial gemäß USP-Klasse 6 sowie Verzicht auf Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide während der Herstellung garantieren höchste Probenintegrität, hohe g-Safe® -Zentrifugationsbeständigkeit und optimale Proben- und Pelletsichtbarkeit. - Deckel mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt die anwenderfreundliche, ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko. - Zuverlässiges und sicheres Beschriften dank eines großen Beschriftungsfelds auf dem Gefäß und eines flachen, hellen Deckels. - Hohe Maßgenauigkeit für maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mixern und Schüttlern. - Steril, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei Jedes einzelne Lot wird auf Qualität und Reinheit zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,087 m³
Verpackungshöhe:
0,44 m
Verpackungsbreite:
0,33 m
Verpackungstiefe:
0,6 m
Nennvolumen:
0,05 l
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
7,380 kg
Bruttogewicht:
7,750 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 167,21*
€ 189,67*
Lager 340
Frei Haus
ab € 190,04*
€ 215,95*
Frei Haus
ab € 203,28*
€ 232,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,95*
€ 256,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,84*
€ 252,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,04*
€ 226,15
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,38008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.