| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030127749 Herst.-Nr.: 0030127749 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Eppendorf Serological Pipets, steril, frei von nachweisbaren Pyrogenen, DNA, RNasen und DNasen. Nicht-zytotoxisch, sterile, 50 mL, lila, 160 Stück (4 Beutel × 40 Stück) - Klare und präzise Graduierungen zur einfachen Volumenbestimmung - Farbcodierung zur einfachen Identifizierung der Pipettengröße - Einzelentnahme aus Dispenser zum Schutz gelagerter Produkte - Einzeln verpackte Pipetten für verlässliche Sterilität - Ultraklares, nicht-recyceltes Polystyrol gemäß USP VI - Perfekt abgestimmt auf den Einsatz mit der Easypet 3, kompatibel mit allen anderen vorhandenen Pipettierhilfen - Sterility Assurance Level 10-6 - Zertifiziert frei von nachweisbaren Pyrogenen, DNA, RNasen und DNasen - Zertifiziert nicht-zytotoxisch Weitere Informationen: | | Verpackungsvolumen: | 0,040 m³ | Verpackungshöhe: | 0,25 m | Verpackungsbreite: | 0,42 m | Verpackungstiefe: | 0,38 m | Nennvolumen: | 0,05 l | Nettogewicht: | 5,400 kg | Bruttogewicht: | 6 kg | Ursprungsland: | Südkorea |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 215,27* | € 249,38* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,99* | € 283,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,96* | € 304,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 160 Stück (ab € 1,54369* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|