| |
|
| Artikel-Nr.: 340-0030609107 Herst.-Nr.: 0030609107 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Microplate 96/F, barcoded, Wells klar, PCR clean, 80 Platten (5 Beutel × 16 Platten) Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Produkttyp: | Microplate 96/F-PP | Anzahl Probenpositionen: | 96 | Bodenform: | flach | Material: | Polypropylen (PP) | Verpackungsvolumen: | 0,015 m³ | Verpackungshöhe: | 0,22 m | Verpackungsbreite: | 0,44 m | Verpackungstiefe: | 0,15 m | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 2,970 kg | Bruttogewicht: | 3,300 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 218,09* | € 251,98* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,48* | € 286,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,77* | € 307,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 80 Stück (ab € 3,106* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|