Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microplate 96/F-PP barcode steril 80 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030609115
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030609115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Microplate 96/F, barcoded, Wells klar, sterile, 80 Platten (5 Beutel × 16 Platten)
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Produkttyp:
Microplate 96/F-PP
Anzahl Probenpositionen:
96
Bodenform:
flach
Material:
Polypropylen (PP)
Verpackungsvolumen:
0,015 m³
Verpackungshöhe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,44 m
Verpackungstiefe:
0,15 m
Sterilität:
Ja
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
2,970 kg
Bruttogewicht:
3,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte, MicroWell Platte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 250,11*
€ 289,95*
Lager 340
Frei Haus
ab € 284,81*
€ 329,24*
Frei Haus
ab € 306,29*
€ 353,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 329,24*
€ 391,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 328,35*
€ 390,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 325,82*
€ 387,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 322,89*
€ 384,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 284,81*
€ 338,92
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 3,56013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.