Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microplate 96/V-PP weiß barc steril 80St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030609603
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030609603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Microplate 96/V, barcoded, Wells weiß, PCR clean, 80 Platten (5 Beutel × 16 Platten)
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Weiß
Produkttyp:
Microplate 96/V-PP
Material:
Polypropylen (PP)
Bodenform:
V-Form
Verpackungsvolumen:
0,015 m³
Verpackungshöhe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,44 m
Verpackungstiefe:
0,15 m
Sterilität:
Ja
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
2,970 kg
Bruttogewicht:
3,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MicroWell Platte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 303,65*
€ 350,63*
Frei Haus
ab € 369,24*
€ 428,95*
Lager 340
Frei Haus
ab € 415,15*
€ 478,16*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 478,16*
€ 569,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 476,39*
€ 566,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 466,99*
€ 555,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 452,51*
€ 538,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 415,15*
€ 494,03
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 5,18938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.