Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaltablar VKS (mehretagig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0051496
Hersteller:
     Bühler
Herst.-Nr.:
     0051496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben Tablar
Federtablar
Halteklammernaufnahme
Halteklammernaufsatz
Universaltablar VKS (ohne Federklammern) für 2- und 3-etagige Aufsätze VKS Beschichtetes Tablar mit Befestigungsbohrungen für Federklammern oder Reagenzglasgestelle. Schüttelfläche 760 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Tiefe:
600 mm
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
6,4 kg
Nettogewicht:
5,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schüttelapparate Tablar, Schüttler Tablar, Universaltablar, Aufsatz (Schütteln)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,1392*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,3592*
€ 578,76745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,3292*
€ 572,78175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,8392*
€ 566,24865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,2492*
€ 558,40655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,1392*
€ 495,20565
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bühler
0052201
ab € 108,7836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.