Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht-Dreieck - Tonrohrlänge 60 mm - Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-00561
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     00561
EAN/GTIN:
     4260678710182
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Draht-Dreieck aus verzinktem Stahl mit Tonröhrchen 60 mm Schenkellänge Glatte Tonröhrchen Zum Einhängen von Schmelztiegeln
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Verpackungsvolumen:
0,0003 m³
Verpackungshöhe:
0,011 m
Verpackungsbreite:
0,165 m
Verpackungstiefe:
0,155 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht, Drahtnetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.