Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiVac 600-MB-T Vakuum Filtration System 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0082918060022T
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     00829 180600-22-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Destillationshülsen Spinne
Destillationsspinne
Destillationsspinnenkörper
Destillatverteiler
MultiVac 600-MB-T, Vakuum Filtrationssystem, komplettes Set bestehend aus: Rocker 400, ölfreie Vakuumpumpe, EU Version, MultiVac 600-MB, Verteiler mit 6 Plätzen aus Edelstahl, SF, 100 ml Trichter aus Edelstahl (6 Stück), 4000 ml Auffanggefäß aus PP, Dragon 100, Brenner, MCE-Membran, 47 mm, 0,45 µm, 200 Stück / Pack, Silikonschlauch, 2 Stück je 1 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Bruttogewicht:
18,5 kg
Nettogewicht:
18,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.292,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.746,47*
€ 5.648,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.698,25*
€ 5.590,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.488,55*
€ 5.341,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.383,26*
€ 5.216,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.292,65*
€ 5.108,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167300-11
ab € 363,26*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167300-22
ab € 362,77*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167400-11
ab € 496,33*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167400-22
ab € 496,93*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167410-11
ab € 495,50*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167410-22
ab € 498,10*
Zubehör
Witeg Labortechnik
00829 167430-22
ab € 569,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.