Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Vierfuß - Höhe 210 mm, Seitenlänge 155 x 155 mm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-00886E
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     00886 E
EAN/GTIN:
     4260678711479
Suchbegriffe:
Vierfuß
vierfuß
Vierfuß für Glaskeramik-Platte oder Drahtnetz - Höhe 210 mm, Seitenlänge 155 x 155 mm aus Edelstahl Stabile und hochwertige Bauart Für Drahtnetze und Glaskeramikplatten Seitenlänge: 155 x 155 mm Höhe: 210 mm Aus Edelstahl Made in Germany
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,358 kg
Nettogewicht:
0,358 kg
Verpackungsvolumen:
0,0063 m³
Verpackungshöhe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,165 m
Verpackungstiefe:
0,165 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.