Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer 1,000 - 2,000 ohne Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0164
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     0164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Aräometer
standard-aräometer ohne thermometer
standard aräometer
Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,01 g/ml, Tp.20°C
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
10-50
Transporttemperatur:
10-50
Länge:
300 mm
Ende des Dichtemessbereichs:
2,000 kg m³
Skalenteilung:
0,01 g/ml
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.