Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer 0,700 - 2,000 ohne Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0171
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     0171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Aräometer
Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang g/ml, Tp.20°C
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
10-50
Transporttemperatur:
10-50
Länge:
300 mm
Ende des Dichtemessbereichs:
2,000 kg m³
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 31,25*
€ 42,82*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 38,39*
€ 67,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.