Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Dichtung GL32 29x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0180116
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     0 180 116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikondichtung
silikondichtung
Silikon-Dichtung, ohne PTFE-Stulpe, GL 32, Dichtung: A.Ø29 mm, I.Ø16 mm, für Rohr 15,0 - 17,0 mm
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,003 kg
Nettogewicht:
0,003 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Silikondichtung (Septum)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.