Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Laborhebebühne mechanisch - 100 x 110 mm - pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-02280
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     02280
EAN/GTIN:
     4260678710694
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne
Mit der einzigartig kleinen 2280 erweitert JUCHHEIM das Sortiment der mechanischen Laborhebebühnen. Die leichte Bedienung durch den ergonomisch geformten Drehknopf und der leichtgängige Lauf bei gleichzeitig steifem Scherensystem zeichnen diese Hebebühnen aus. Die Plattengröße 100 x 110 mm bei einer Betriebslast von 4 kg deckt die meisten Anwendungsbereiche ab. Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung bietet optimalen Schutz gegen die meisten Chemikalien und mechanische Belastung. Dadurch wird die JUCHHEIM Hebebühne zum langlebigen Begleiter in Ihrem Labor! Gefertigt nach DIN 12897 ergonomisch geformter Drehknopf leichtgängige Lauf verwindungssteifes Scherensystem Extra kleine Ausführung mit Plattengröße 100 x 110 mm Max. Betriebslast von 4 kg nach DIN 12897 Gewicht 0,75 kg Profi-Laborausrüstung Made in Germany
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,75 kg
Nettogewicht:
0,755 kg
Verpackungsvolumen:
0,0109 m³
Verpackungshöhe:
0,65 m
Verpackungsbreite:
0,16 m
Verpackungstiefe:
0,105 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hebebühne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.