Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborhebebühne hydraulisch - 400 x 450 mm - pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-02294
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     02294
EAN/GTIN:
     4260678710564
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne
Großer Labor-Hubtisch leichtgängiger Hubhydraulik. Lasten bis 85 kg (z.B. Heizbäder) leicht über Pumphebel heb- und absenkbar. Für das Absenken der Last muss der Hebel nur leicht nach oben gedrückt werden. Die Last sinkt dann langsam ab (ca. 3 cm / s) und stoppt sobald der Hebel wieder losgelassen wird. Für statische und dynamische Lasten  Besonders Stabil durch Scherenkonstruktion aus robustem Stahl Säure- und Basenbeständig durch hochwertige Pulverlackierung Benötigt keine externen Anschlüsse (Pumphydraulik voll integriert) Mit Griffen zum leichten Transport Maße: 400 x 450 mm Verstellbereich: 175 - 625 mm Max. Traglast: 85 kg Gewicht 30 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
32 kg
Nettogewicht:
30 kg
Verpackungsvolumen:
0,05 m³
Verpackungshöhe:
0,2 m
Verpackungsbreite:
0,5 m
Verpackungstiefe:
0,5 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hebebühne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.771,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.112,41*
€ 4.893,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.060,77*
€ 4.832,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.905,38*
€ 4.647,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.828,14*
€ 4.555,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.771,67*
€ 4.488,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.