Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborhebebühne hydraulisch - 600 x 600 mm - pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-02296
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     02296
EAN/GTIN:
     4260678710595
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne 600x400
laborhebebühne
Extrem großer Labor-Hubtisch leichtgängiger Hubhydraulik. Lasten bis 85 kg (z.B. Heizbäder) leicht über Pumphebel heb- und absenkbar. Für das Absenken der Last muss der Hebel nur leicht nach oben gedrückt werden. Die Last sinkt dann langsam ab (ca. 3 cm / s) und stoppt sobald der Hebel wieder losgelassen wird. Für statische und dynamische Lasten  Besonders Stabil durch Scherenkonstruktion aus robustem Stahl Säure- und Basenbeständig durch hochwertige Pulverlackierung Benötigt keine externen Anschlüsse (Pumphydraulik voll integriert) Mit Griffen zum leichten Transport Maße: 600 x 600 mm Verstellbereich: 230 - 1060 mm Max. Traglast: 85 kg Gewicht 64,5 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
67 kg
Nettogewicht:
64,5 kg
Verpackungsvolumen:
0,147 m³
Verpackungshöhe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,7 m
Verpackungstiefe:
0,7 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hebebühne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.165,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.514,05*
€ 6.561,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.447,56*
€ 6.482,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.261,40*
€ 6.261,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.178,62*
€ 6.162,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.165,17*
€ 6.146,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.