Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborhebebühne hydraulisch - 200 x 230 mm - pulverbeschichtet - mit Absenk- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-02297A2
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     02297/A-2
EAN/GTIN:
     4260678710502
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne 200 x 200
laborhebebühne
Laborhebebühne hydraulisch - 200 x 230 mm - pulverbeschichtet Weltweit einzigartiger Hub- Senkmechanismus Zum Senken einfach den Hebel leicht nach oben drücken. Zum Heben mit dem Hebel ein paar mal nach unten pumpen. Fläche: 200 x 230 mm  Verstellbereich: 91 - 285 mm Max. Traglast: 25 kg Gewicht 4,3 kg Hochwertige Laborausrüstung Made in Germany
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5 kg
Nettogewicht:
4,92 kg
Verpackungsvolumen:
0,0114 m³
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,325 m
Verpackungstiefe:
0,22 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hebebühne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.700,31*
€ 2.023,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,56*
€ 2.016,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,87*
€ 1.932,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,28*
€ 1.874,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,83*
€ 1.797,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.