Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürettenhahn für 20ml massiv gerade DURAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0232121
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     0 232 121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürettenhahn
Bürettenventil
Ersatzhahn für Büretten
bürettenhahn
Bürettenhahn, gerade, NS 12,5, massiv, Bohrung: 1,6 mm, DIN 12541, hergestellt aus DURAN Rohr, für Büretten 25 mm
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,039 kg
Nettogewicht:
0,039 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Büretten-Zubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witeg Labortechnik
0 203 102
ab € 8,66*
Sonstiges
Witeg Labortechnik
0 203 001
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.