Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Ventilhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0243200
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     0 243 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckventil mit Spindel
Durchgangsventilhähne
Eckventilhahn
Ventilhahn
Eck-Ventilhahn ''''Economy'''', mit PTFE-Spindel, mit Dichtungssystem und Überdrehsicherung, hergestellt aus DURAN Rohr, Bohrung: 0 - 3 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,021 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: eckventil mit spindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witeg Labortechnik
0 243 500
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.