Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Ventilhahn 0-6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0243250
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     0 243 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckventil mit Spindel
Durchgangsventilhähne
Eckventilhahn
Ventilhahn
Eck-Ventilhahn ''''Economy'''', mit PTFE-Spindel, neuem Dichtungssystem und Überdrehsicherung, Bohrung: 0 - 6 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,042 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: eckventil mit spindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witeg Labortechnik
0 243 550
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.