Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Hochvakuum-Hahn 10/225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0290110
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     0 290 110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Hochvakuum-Ventil
Hochvakuumhahn
hochvakuum ventil
Durchgangs-Hochvakuum-Ventilhahn, Marke ''''Witaflo'''', rot, mit Überdrehsicherung, Bohrung: 10 mm, Länge: 225 mm, Ansatz-Ø: 13 mm, hergestellt aus DURAN Rohr
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,129 kg
Nettogewicht:
0,129 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ventilhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witeg Labortechnik
0 290 410
ab € 42,18*
Sonstiges
Witeg Labortechnik
0 290 710
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.