Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Hochvakkum-Ventilhahn ''Witaflo'' 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0290210
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     0 290 210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochvakuum-Ventil
hochvakuum ventil
Eck-Hochvakuum-Ventilhahn, ''''Witaflo'''', mit Überdrehsicherung, Gesamtlänge: 225 mm, Bohrung: 10 mm, Ansatz-Ø: 13 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,126 kg
Nettogewicht:
0,126 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ventilhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witeg Labortechnik
0 290 410
ab € 42,18*
Sonstiges
Witeg Labortechnik
0 290 710
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.