Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Ventil ''Witaflo'' 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0293006
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     0 293 006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilhahn
Eck-Hochvakuum-Ventil, ''''Witaflo'''', Ventilstift aus reinem PTFE, Bohrung: 6 mm, Schenkel-Ø: 10 mm, Länge: 75 mm, GL 18, hergestellt aus DURAN Rohr
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,066 kg
Nettogewicht:
0,066 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.