Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Ventil ''Witaflo'' 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0293010
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     0 293 010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilhahn
Eck-Hochvakuum-Ventil, ''''Witaflo'''', Ventilstift aus reinem PTFE, Bohrung: 10 mm, Schenkel-Ø: 18 mm, Länge: 85 mm, GL 24, hergestellt aus DURAN Rohr
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,156 kg
Nettogewicht:
0,156 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.