Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenträger für 6 Flaschen bis max. 95 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-03610006
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0361-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Flaschenträger
flaschenhalter
Für 6 Flaschen bis max. 95 mm Ø. PP Für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,33 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11,85*
€ 17,23*
€ 18,90*
ab € 10,50*
€ 18,06*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 12,42*
€ 19,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.