Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodensieb für SM , rostfreier Stahl , Quadratlochung 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-036470062
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     03.647.0062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensieb
Labor-Schneidmühle
Schneidmühle (Laborbedarf)
Schneidmühle Bodensieb
Bodensieb für SM , rostfreier Stahl , Quadratlochung 20 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,136 kg
Nettogewicht:
0,100 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bodensieb retsch, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 158,08*
€ 177,30*
Lager 340
Frei Haus
ab € 177,02*
€ 198,41*
Frei Haus
ab € 179,14*
€ 200,87*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 177,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.