Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatellöffel - 150 mm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-04010
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     04010
EAN/GTIN:
     4260678711004
Suchbegriffe:
Löffelspatel
löffelspatel
Spatellöffel 150 mm aus Edelstahl Robuster Spatellöffel aus Edelstahl Spatel auf der einen Seite, Löffel auf der anderen Länge: 150 mm Made in Germany
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungstiefe:
0,03 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spatellöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.