Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativplatte mit Gewinde M10 - 250 x 160 mm - pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-04292
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     04292
EAN/GTIN:
     4260678711141
Suchbegriffe:
Stativplatte
stativplatte
Große Stativplatte mit Gewinde M10 - 300 x 150 mm - pulverbeschichtet. Besonders schwer für sicheren Stand. Hochwertige und schwere Labor-Stativplatte mit Gewinde M10 Aus pulverbeschichtetem Stahl Besonders kippsicher Maße: 300 x 150 mm Gewicht: ca. 2,9 kg Made in Germany
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,5 kg
Nettogewicht:
2,412 kg
Verpackungsvolumen:
0,0005 m³
Verpackungshöhe:
0,012 m
Verpackungsbreite:
0,255 m
Verpackungstiefe:
0,165 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.