Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürettenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-04515
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     04515
EAN/GTIN:
     4260678710069
Suchbegriffe:
Büretten Stativklemme
Bürettenhalter
Bürettenklemme
bürettenhalter für 1 büretten
Hochwertige Temperguss Bürettenklemme. In unvergleichlich hochwertiger und bewährter Qualität. Für eine Bürette Unvergleichliche Qualität. Überzeugen Sie sich selbst! Zu 100 % hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Verpackungsvolumen:
0,0004 m³
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,24 m
Verpackungstiefe:
0,05 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: büretten stativklemme, Stativklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.