Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring ohne Muffe - Ø 160 mm - Stahl pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-04930
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     04930
EAN/GTIN:
     4260678710762
Suchbegriffe:
Stativmuffe
Stativmuffen
Großer Stativring mit Durchmesser 160 mm Zum Halten z.B. von Rundkolben, Tondreiecken oder Drahtnetzen Schaftdurchmesser (Stange) 12 mm Robuste Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,258 kg
Verpackungsvolumen:
0,0005 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,33 m
Verpackungstiefe:
0,165 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Stativring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.