Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring mit Temperguss-Muffe - Ø 160 mm - Stahl pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-04980
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     04980
EAN/GTIN:
     4260678710724
Suchbegriffe:
Stativmuffe
Stativmuffen
Temperguß Muffe
temperguss muffe
Großer Stativring mit Durchmesser 160 mm mit Muffe aus robustem Temperguss Zum Halten z.B. von Rundkolben, Tondreiecken oder Drahtnetzen Inkl. Muffe zur Befestigung an Stativstäben Robuste Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,34 kg
Verpackungsvolumen:
0,0013 m³
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,17 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Stativring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.