Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshahn Air selbstbelüftend,PE, 3/4''außen-NW 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-05330010
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0533-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasshahn
fasshahn 3/4 zoll pe
fasshahn kunststoff
fasshahn
Keine zusätzliche Belüftungsöffnung nötig, PE, transparent, 3/4'' Gewindeanschluss außen. selbstbelüftend NW 13 mm Dichtung aus Naturgummi
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nettogewicht:
0,034 kg
Ursprungsland:
Slowakei
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ablasshahn
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 5,27*
€ 7,67*
Lager 340
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,42*
€ 9,21*
2 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 24,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.