Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mahlkugel ø 15mm , PTFE mit Stahlkern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-053680114
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     05.368.0114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mahlkugeln
mahlkugeln retsch
mahlkugeln
mahlkugeln ptfe
Mahlkugel ø 15mm , PTFE mit Stahlkern
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,007 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 163,94*
€ 186,82*
Frei Haus
ab € 182,51*
€ 208,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 163,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.