Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 6743 - Taupunkt-Messumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-05556743
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0555 6743
EAN/GTIN:
     4029547010095
Suchbegriffe:
Labormaterial
In allen Bereichen der Industrie kommen Druckluft, Luft und Gase zum Einsatz. Normalerweise ist Feuchtigkeit hier unerwünscht; da sie sich schädigend auswirken kann und schlimmstenfalls die Endproduktqualität beeinträchtigt. Nutzen Sie Mess- und Regeltechnik, um die Feuchte im Netz zu kontrollieren und Schäden zu vermeiden. Unser Taupunkt-Messumformer testo 6743 ist speziell für Restfeuchte-Messung in Druckluft oder trockener Luft konzipiert. Dank seinem Feuchte-Polymer-Sensor zeichnet er sich durch hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität aus. Diese technischen Vorteile bietet der Taupunkt-Messumformer testo 6743 Hohe Genauigkeit: Durch den Testo-Polymer-Sensor misst der Taupunkt-Messumformer testo 6743 die Feuchtigkeit mit hoher Präzision – bis zu ±1 K bei 0 °Ctd (+32 °Ftd) Skalierbarer Analogausgang: Der Taupunkt-Messumformer wandelt die gemessenen Werte in ein elektrisches Einheitssignal um, wobei der Analogausgang beliebig skalierbar ist (4 … 20 mA) Alarmstecker mit 2 integrierten Schaltausgängen (optional): Nutzen Sie den Schaltkontaktstecker zur MAX-Überwachung Praktisches Format: Der Taupunkt-Messumformer testo 6743 besticht durch seine kompakte und anwenderfreundliche Bauweise. Z.B. lässt sich das Gehäuse um 350° drehen und ermöglicht eine optimale Ausrichtung des Displays Display mit Bedienmenü: komfortable Bedienung und direktes Ablesen der Messwerte vor Ort Der Taupunkt-Messumformer ist ideal geeignet, wenn Sie Schäden vermeiden möchten (z.B. bei Kältetrocknern oder Membrantrocknern). Sparen Sie sich die Kosten für die Schadensbehebung, die sehr hoch sein können; wenn die Endprodukt-Qualität betroffen ist. Bei Adsorptionstrocknern lassen sich auch die Kosten für den laufenden Betrieb senken: Eine präzise feuchtegesteuerte Kammerschaltung richtet den Einsatz von Regenerationsluft genau am Bedarf aus – und nicht an einer voreingestellten zeitlichen Taktung, die häufig einen unnötigen Mehrverbrauch von Regenerationsluft erzeugt.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,486 kg
Nettogewicht:
0,486 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Verpackungsvolumen:
0,003900 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,3 m
Verpackungstiefe:
0,13 m
CAS-Nummer:
7439-92-1

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.741,16*
€ 1.913,39*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.754,75*
€ 1.913,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.913,41*
€ 2.276,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,63*
€ 2.259,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,18*
€ 2.179,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,90*
€ 2.128,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,75*
€ 2.088,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.