Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer 20 - 30 ohne Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0569
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     0569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer Baume
Aräometer Beaume
Aräometer nach Baumé
aräometer baume
Aräometer nach Baumé, ohne Therm., ca. 260mm lang in 0,1 ° Bé, Tp.15°C
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
10-50
Transporttemperatur:
10-50
Länge:
260 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 15,86*
€ 22,97*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 16,54*
€ 31,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2170/250
ab € 19,67*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2170/500
ab € 29,81*
Zubehör
Vitlab
65091
ab € 11,78*
Zubehör
Vitlab
65191
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.