Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkolben 5 ml NS 14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0600005
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     0 600 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Rundkolben, 5 ml, NS 14/23, Außen-Ø: 30 mm, Höhe: 65 mm, Klarglas, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Hals Anzahl:
1
Nennvolumen:
0,005 l
Schliffgröße:
NS 14/23
Halsart:
Mittelhals
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,012 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Rundkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.