Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben 25 ml NS 19/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0620025
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     0 620 025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben mit schliff
erlenmeyerkolben
Erlenmeyerkolben, 25 ml, NS 19/26, Außen-Ø: 42 mm, Höhe: 70 mm, graduiert, Klarglas, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,025 l
Schliffgröße:
NS 19/26
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,024 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.