Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerades Staurohr, 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-06352043
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 2043
EAN/GTIN:
     4029547017933
Suchbegriffe:
Staurohr
staurohr testo
staurohr
Zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten im Lüftungskanal oder in der Prozessluft können Sie Ihr Messgerät mit einem Staurohr aufrüsten. Vor allem für höhere Strömungsgeschwindigkeiten und für staubhaltige Luft bringt das Staurohr die optimalen Voraussetzungen mit. Dieses Staurohr ist 360 mm lang und verfügt über eine integrierte Temperaturmessung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,285 kg
Nettogewicht:
0,285 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Verpackungsvolumen:
0,004420 m³
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,52 m
Verpackungstiefe:
0,52 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 357,49*
€ 437,44*
Lager 340
Frei Haus
ab € 407,25*
€ 484,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,42*
€ 576,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,04*
€ 571,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,12*
€ 532,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,20*
€ 516,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.