Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Kulturgefäße
>
Reaktionsgefäße
>
Artikel
Reaktionsgefäss 50ml DN60 flach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-0860044
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
0 860 044
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Planflansch-Reaktionsgefäß
Planschliff-Reaktionsgefäße
Reagiergefäß
Reaktionsgefäße
Reaktionsgefaess 50 ml, Flansch DN 60, A. Ø 65 mm, Höhe 60 mm, flacher Boden, graduiert, Borosilikatglas
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,282 kg
Nettogewicht:
0,282 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Gefäß, Behälter
>
Reaktionsgefäße
Weitere Suchbegriffe:
reagiergefäß 50ml
,
reaktionsgefäße
,
Planschliff-Reaktionsgefäß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
O-Ringe DN60 Silikon
Witeg Labortechnik
0 997 001
ab € 7,43*
Zubehör
O-Ringe DN60 Silikon PTFE-ummantelt
Witeg Labortechnik
0 997 101
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen