Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makro-Küvette 100-QS SD 1mm, VOL 350µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-100140
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     100-1-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Makro-Küvette Typ 100-QS mit Glas-Abdeckplättchen für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 350 µl, Schichtdicke 1 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 3,5 mm, Innenbreite 9,5 mm, Bodendicke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Schichtdicke:
1 mm
Material:
Quarzglas
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Kleinste Wellenlänge:
200 nm
Größte Wellenlänge:
2500 nm
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Nennvolumen:
0,00035 l
Produkttyp:
100-QS SD
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nettogewicht:
0,0035 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,02 kg
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,064 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Makro-Absorptionsküvette, Makroküvette, Küvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,97*
€ 170,1343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,35*
€ 167,0165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,09*
€ 163,1371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,77*
€ 159,1863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,8968
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
010-001-1-10
ab € 8,40326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.