Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grade 2 Circles, 385mm 100/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1002385
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     1002-385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Rundfilter
qualitatives filterpapier
Grade 2 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 385 mm A standard grade filter used for monitoring specific contaminants in the atmosphere and in soil testing. These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters. Slightly more retentive than Grade 1 with a corresponding increase in filtration time (i.e., slightly slower filtration speed). More absorbent than Grade 1. In addition to general filtration in the 8 µm particle size range, the extra absorbency is utilized, for example, to hold soil nutrient in plant growth trials. Also used for monitoring specific contaminants in the atmosphere and in soil testing. Also available prepleated as Grade 2V. Grade 2: 8 µm
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
408 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Verpackungsbreite:
407 mm
Nettogewicht:
1,5 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,352 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,1708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,78*
€ 312,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 260,90*
€ 310,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 253,57*
€ 301,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 251,11*
€ 298,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,08*
€ 258,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.