Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Laborflasche Vierkant, klar, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1008842
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1008842
EAN/GTIN:
     4032051177208
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
DURAN® GL 45 Laborflasche Vierkant, klar, ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 500 ml Auslaufartikel, Ersatz: 218204454 DURAN® Vierkant Laborflaschen haben eine platzsparende Form, die den Vorteil einer engen und effizienten Verpackung bietet. Mit einem Platzgewinn von bis zu 20 % gegenüber Standard-Laborflaschen. Ideal für den Versand und die Lagerung von hochwertigen Materialien. Geeignet für die Reagenzienzufuhr zu Instrumenten, bei denen die Tischfläche sehr begrenzt ist. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung („Retrace Code“) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN® Original Vierkant Laborflaschen werden komplett mit dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form Spart Platz und Kosten im Autoklaven, Trockenschrank, Ofen, Lager und der Spülmaschine Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Flüssigkeitsbehälter für Geräte, Transport und Versand, Probenahme, Lagerung von Medien und Reagenzien, Archivierung von Proben, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Kulturgefäß
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
0,5 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,014551m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,436 kg
Nettogewicht:
0,405 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,07*
€ 133,3633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,19*
€ 132,3161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,70*
€ 126,973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,73*
€ 123,4387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,27*
€ 107,4213
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duran
218204454
ab € 9,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.