Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen CR, rotbraun, Durchmesser unten: 12,5 mm Durchmesser oben: 16,5 mm Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1010412
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1010412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Massivgummistopfen
Voll-Stopfen
Stopfen CR, rotbraun, Durchmesser unten: 12,5 mm Durchmesser oben: 16,5 mm Höhe: 20 mm Bohrungen: 0
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,00452 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Stopfen Durchmesser oben:
16,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Stopfen Durchmesser unten:
12,5 mm
Material:
Gummi
Höhe:
20 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, vollstopfen, Gummistopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4262*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5762*
€ 0,68568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5162*
€ 0,61428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5062*
€ 0,60238
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4262*
€ 0,50718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.