Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Glas 9 A für Dewargefäß Typ 9 C & G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10111
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     10111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
Ersatzglas Dewargefäß
kgw isotherm dewargefäß
Ersatz-Glas 9 A für Dewargefäß Typ 9 C & G
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Bruttogewicht:
0,7 kg
Nettogewicht:
0,7 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dewar isoliergefäß, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,43567*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32567*
€ 164,60755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,17567*
€ 162,04905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,79567*
€ 156,83685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,74567*
€ 153,20735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,43567*
€ 133,79845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.