Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen CR, rotbraun, Durchmesser unten: 10,5 mm Durchmesser oben: 14,5 mm Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1011410
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1011410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Massivgummistopfen
Voll-Stopfen
Stopfen CR, rotbraun, Durchmesser unten: 10,5 mm Durchmesser oben: 14,5 mm Höhe: 20 mm Bohrungen: 1 Bohrung Durchmesser: 3 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,00286 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Stopfen Durchmesser oben:
14,5 mm
Stopfen Durchmesser unten:
10,5 mm
Material:
Gummi
Höhe:
20 mm
Bohrung Durchmesser:
3 mm
Bohrungsanzahl:
1

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3588*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4888*
€ 0,58167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4488*
€ 0,53407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4288*
€ 0,51027
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.