Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen CR, rotbraun, Durchmesser unten: 26 mm Durchmesser oben: 32 mm Höhe: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1011426
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1011426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Massivgummistopfen
Voll-Stopfen
Stopfen CR, rotbraun, Durchmesser unten: 26 mm Durchmesser oben: 32 mm Höhe: 30 mm Bohrungen: 1 Bohrung Durchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0247 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Stopfen Durchmesser oben:
32 mm
Stopfen Durchmesser unten:
26 mm
Material:
Gummi
Höhe:
30 mm
Bohrung Durchmesser:
6 mm
Bohrungsanzahl:
1

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,374*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,834*
€ 3,37246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,824*
€ 3,36056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,734*
€ 3,25346
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,374*
€ 2,82506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.