Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen NR, grau, Durchmesser unten: 14 mm Durchmesser oben: 18 mm Höhe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1012114
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1012114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen mit Bohrung
Gummistopfen mit Bohrungen
Stopfen NR, grau, Durchmesser unten: 14 mm Durchmesser oben: 18 mm Höhe: 20 mm Bohrungen: 2 Bohrung Durchmesser: 3 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,00462 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Stopfen Durchmesser oben:
18 mm
Stopfen Durchmesser unten:
14 mm
Material:
Gummi
Farbe:
Grau
Höhe:
20 mm
Bohrung Durchmesser:
3 mm
Bohrungsanzahl:
2

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
100
€ 8,50*
ab € 0,2864*
€ 0,4164*
3 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 0,246*
€ 0,582*
1
€ 18,90*
ab € 0,30*
€ 0,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4164*
€ 0,49552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.