Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen NR, rot, Durchmesser unten: 23 mm Durchmesser oben: 29 mm Höhe: 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1012223
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1012223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Stopfen NR, rot, Durchmesser unten: 23 mm Durchmesser oben: 29 mm Höhe: 30 mm Bohrungen: 2 Bohrung Durchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0146 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Stopfen Durchmesser oben:
29 mm
Stopfen Durchmesser unten:
23 mm
Material:
Gummi
Farbe:
Rot
Höhe:
30 mm
Bohrung Durchmesser:
5 mm
Bohrungsanzahl:
2

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,302*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,582*
€ 1,88258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,572*
€ 1,87068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,532*
€ 1,82308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,492*
€ 1,77548
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.