Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen NR, rot, Durchmesser unten: 31 mm Durchmesser oben: 38 mm Höhe: 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1012231
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1012231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen mit Bohrung
Gummistopfen mit Bohrungen
Stopfen NR, rot, Durchmesser unten: 31 mm Durchmesser oben: 38 mm Höhe: 35 mm Bohrungen: 2 Bohrung Durchmesser: 7 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,03896 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Stopfen Durchmesser oben:
38 mm
Stopfen Durchmesser unten:
31 mm
Material:
Gummi
Farbe:
Rot
Höhe:
35 mm
Bohrung Durchmesser:
7 mm
Bohrungsanzahl:
2

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4737*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,4737* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0037*
€ 3,5744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9737*
€ 3,5387
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9037*
€ 3,4554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8337*
€ 3,3721
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,4737*
€ 2,9437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.