Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen CR, rotbraun, Durchmesser unten: 18 mm Durchmesser oben: 24 mm Höhe: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1012418
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1012418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Massivgummistopfen
Voll-Stopfen
Stopfen CR, rotbraun, Durchmesser unten: 18 mm Durchmesser oben: 24 mm Höhe: 30 mm Bohrungen: 2 Bohrung Durchmesser: 4 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,01285 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Stopfen Durchmesser oben:
24 mm
Stopfen Durchmesser unten:
18 mm
Material:
Gummi
Höhe:
30 mm
Bohrung Durchmesser:
4 mm
Bohrungsanzahl:
2

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, vollstopfen, Gummistopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1404*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4004*
€ 1,66648
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3604*
€ 1,61888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3304*
€ 1,58318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2904*
€ 1,53558
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1404*
€ 1,35708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.