Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capitol Vial™ 45 ml-Behälter aus Polypropylen mit Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10153
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     10153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
Ampullen
Capitol Vial™ 45 ml-Behälter aus Polypropylen mit Klappdeckel Beschreibung: 45 ml-Klappdeckelfläschchen, Doppelventil Sterilität: Unsteril Volumen (metrisch): 45 ml Anzahl pro Karton: 700 Volumen (angloamerikanisch): 1.5 oz. Verschlusstyp: Manipulationssicher, mit Klappdeckel Typ: Probenbehälter Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,690 kg
Verpackungsvolumen:
0,077 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33139*
  
Preis gilt ab 350.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,39139*
€ 0,46575
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,38139*
€ 0,45385
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,33139*
€ 0,39435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.